{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 3,4 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,5 mm | |
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento | no | |
con muelle de abertura conmutable | no | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 723100 160 | |
EAN / GTIN | 4003773022961 | |
Número del fabricante | 74 05 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates corte lateral, modelo resistente, cromado, con cubiertas en mangos 160 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
28,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
430 piezas en stock
23,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.143 piezas en stock
15,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 160 | 160 | 160 |
Mango | Funda de varios componentes | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | revestidos de plástico |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) |
con muelle de abertura conmutable | no | no | no |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Superficie | cromado | cromado | pulido |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 3,4 | 3,4 | 3,4 |