Alicates de corte frontal pesados 280 mm

Número de artículo: 721900 280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
109 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 280 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 4,5 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 3,2 mm
Mango revestido de plástico
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 61 HRC)
Material Acero especial para herramientas
Superficie atramentado en negro
Encabezamiento pulida
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 721900 280
EAN / GTIN 4003773077664
Número del fabricante 68 01 280

Descripción

Ejecución:

Cuerpo resistente, articulación superpuesta. Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico. Cortes templados por inducción (aprox. 61 HRC).

Material:

Acero especial para herramientas en calidad especial, forjado y templado en aceite en varios niveles.