Alicates de corte frontal pesados, Longitud total: 180mm

Número de artículo: 721900 180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
173 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 180 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 4 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 2,5 mm
Norma DIN ISO 5748
Mango revestido de plástico
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 61 HRC)
Material Acero especial para herramientas
Superficie atramentado en negro
Encabezamiento pulida
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 721900 180
EAN / GTIN 4003773213802
Número del fabricante 6419520

Descripción

Ejecución:

Cuerpo resistente, articulación superpuesta. Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico. Cortes templados por inducción (aprox. 61 HRC).

Norma:

DIN ISO 5748

Material:

Acero especial para herramientas en calidad especial, forjado y templado en aceite en varios niveles.