{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | MOTION | |
Clase de protección | S1 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Plástico | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 43 | |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
Número de artículo | 72170-43 | |
EAN / GTIN | 4030839223390 | |
Número del fabricante | 72170-43 | |
Número L | L00790 1154 |