Zapatos de seguridad MOTION Low ESD S2 MOTION Low ESD S2, Talla 44

Número de artículo: 72182-44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Kunststoff
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie MOTION
    Clase de protección S2
    Material cubierta protectora dedos del pie Kunststoff
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 44
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 72182-44
    EAN / GTIN 4030839188606
    Número del fabricante 72182-44
    Número L L00790 290

    Descripción

    Descripción:

    • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo CORDURA®
    • Forro textil transpirable
    • Lengüeta cerrada y acolchada
    • Plantilla de superficie completa ESD PRO gris
    • Suela interior ESD de lana suave
    • Suela de TPU/PU TRAINERS
    • Puntera de plástico
    • EN ISO 20345 S2 SRC, form A
    • Equipamiento sin metal ni cuero

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra