{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 4,5 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,5 mm | |
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5748 | |
Mango | revestido de plástico | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | atramentado en negro | |
Encabezamiento | pulida | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 721100 160 | |
EAN / GTIN | 4003773040620 | |
Número del fabricante | 67 01 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Alicates de corte frontal pulidos, Longitud total: 160mm
a petición
En stock
88 piezas en stock
25,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
329 piezas en stock
16,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 160 mm | 160 mm |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) |
Encabezamiento | pulida | pulido |
Norma | DIN ISO 5748 | DIN ISO 5748 |
Superficie | atramentado en negro | atramentado en negro |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 4,5 mm | 4,5 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |