{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 4,5 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,5 mm | |
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5748 | |
Mango | revestido de plástico | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | atramentado en negro | |
Encabezamiento | pulido | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 721150 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166203 | |
Número del fabricante | 721150 160 |