{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 250 mm | |
Anchura de abertura | 80 mm | |
Abertura de sujeción | ≥ 40 | |
Tamaño nominal | 70 | |
Número de enclavamientos ajuste preciso | 25 | |
Versión mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero al cromo vanadio, forjado y templado en aceite | |
Superficie alicates | atramentado en gris | |
Mordazas giratorias en ángulo de 360° | sí | |
Ajuste rápido | sí | |
con inmovilizador | no | |
carrera de sujeción máx. | 40 mm | |
Tipo de producto | Pinzas de apriete |
Número de artículo | 719965 250 | |
EAN / GTIN | 4003773077329 | |
Número del fabricante | 85 51 250 A |