Pinza para abrazaderas con fleje de acero 180 mm

Número de artículo: 719965 180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 180 mm
Anchura de abertura 50 mm
Abertura de sujeción ≥ 30
Tamaño nominal 50
Versión mango revestidos de plástico
Material Acero al cromo vanadio, forjado y templado en aceite
Superficie alicates atramentado en gris
Mordazas giratorias en ángulo de 360°
Ajuste rápido
carrera de sujeción máx. 30 mm
Tipo de producto Pinzas de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 719965 180
EAN / GTIN 4003773081159
Número del fabricante 85 51 180 A

Descripción

Ejecución:

Basado en el alicate regulable forjado Cobra® con posibilidad de ajuste preciso enclavable. Con mordazas especiales para sujetar abrazaderas de manguera con autoamarre; mordazas que giran 360°. Alicate atramentado en negro.

Ventaja:

Poca aplicación de fuerza gracias a multiplicación superior de palanca. Apertura de la boca hasta 80 mm.

Aplicación:

Para sujetar de forma segura abrazaderas de manguera con autoamarre, abrazaderas estándar, de tamaño reducido y de alambre, así como anillos de fleje.