Zapatos de seguridad con cierre de sujecion de cierre por adherencia SCOTT XXT ESD S1P SCOTT XXT ESD S1P, Talla 45

Número de artículo: 719731-45
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Plástico
  • Seguridad antiperforación: Protección contra perforación exenta de metal
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie SCOTT
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Plástico
Seguridad antiperforación Protección contra perforación exenta de metal
Norma EN ISO 20345:2011
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 45
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 719731-45
EAN / GTIN 4030839273418
Número del fabricante 719731-45
Número L L00790 1572
Manufacturer ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Microfibra/Material textil
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU WELLMAXX TRAINERS
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
  • Equipamiento sin metal ni cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF

Descargas y documentos

De la misma serie "SCOTT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra