Zapatos de seguridad con cierre de sujecion de cierre por adherencia SCOTT ESD S1P SCOTT ESD S1P, Talla 44

Número de artículo: 72121-44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Kunststoff
  • Seguridad antiperforación: Metallfreier Durchtrittschutz
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie SCOTT
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Kunststoff
Seguridad antiperforación Metallfreier Durchtrittschutz
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 44
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72121-44
EAN / GTIN 4030839218501
Número del fabricante 72121-44
Número L L00790 149

Descripción

Descripción:

  • Microfibra/Material textil
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU TRAINERS
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
  • Equipamiento sin metal ni cuero