{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Long. de mord. | 50 mm | |
Forma tipo boca | punta ovalada, acodado (40° – 45°) | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Propiedad de mordaza | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | |
Versión mordaza | interior ranurado | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superficie | pulido | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 713595 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887405 | |
Número del fabricante | 713595 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates de boca redonda plana recta acodados, pulidos, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 160mm
a petición
En stock
303 piezas en stock
16,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
323 piezas en stock
19,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
563 piezas en stock
14,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Propiedad de mordaza | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) |
Long. de mord. | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Longitud total | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Forma tipo boca | punta ovalada, acodado (40° – 45°) | punta ovalada, acodado (40° – 45°) | punta ovalada, acodado (40° – 45°) |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Superficie | pulido | cromado | pulido |
Tipo de producto | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción |