{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Long. de mord. | 50 mm | |
Forma tipo boca | punta ovalada, recto | |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Propiedad de mordaza | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | |
Versión mordaza | interior ranurado | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 713300 160 | |
EAN / GTIN | 4003773033806 | |
Número del fabricante | 25 06 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates de boca redonda plana, rectos Aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm
a petición
En stock
401 piezas en stock
24,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
316 piezas en stock
20,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
893 piezas en stock
16,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Propiedad de mordaza | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | Cortes templados por inducción (aprox. 60 HRC) |
Long. de mord. | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Longitud total | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Mango | Funda de varios componentes | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | Funda de varios componentes |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | similar a DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromado | cromado | pulido |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |