{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Long. de mord. | 50 mm | |
Forma tipo boca | punta ovalada, recto | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Propiedad de mordaza | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | |
Versión mordaza | interior ranurado | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 713100 160 | |
EAN / GTIN | 4003773022817 | |
Número del fabricante | 25 05 160 | |
Fabricante | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |