Alicates de boca redonda plana recta, cromados, con cubiertas en los mangos 125 mm

Número de artículo: 713100 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
295 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 125 mm
    Long. de mord. 27 mm
    Forma tipo boca punta ovalada, recto
    Norma DIN ISO 5745
    Propiedad de mordaza Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)
    Versión mordaza interior ranurado
    Mango revestido de plástico
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie cromado
    Tipo de producto Alicate multifunción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 713100 125
    EAN / GTIN 4003773043065
    Número del fabricante 25 03 125

    Descripción

    Ejecución:

    Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Filos templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.
    Mordaza cromada. Puntas de precisión elásticas con tolerancia a torsión.
    Mangos revestidos de plástico.

    Norma:

    DIN ISO 5745

    Material:

    Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.