{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 140 mm | |
Long. de mord. | 42 mm | |
Forma tipo boca | punta ovalada | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Versión mordaza | interior ranurado | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material alicates | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie alicates | cromado | |
Tipo de producto | Alicates planos |
Número de artículo | 711600 140 | |
EAN / GTIN | 4003773001980 | |
Número del fabricante | 30 25 140 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Alicates de pico largo, punta ovalada, cromados, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 140mm
a petición
En stock
61 piezas en stock
21,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
315 piezas en stock
12,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.061 piezas en stock
15,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
161 piezas en stock
19,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Long. de mord. | 42 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Longitud total | 140 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Tipo de producto | Alicates planos | Alicates planos | Alicates planos | Alicates planos |