{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Long. de mord. | 50 mm | |
Forma tipo boca | punta ovalada | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Versión mordaza | interior ranurado | |
Mango | revestido de plástico | |
Material alicates | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie alicates | brillante | |
Tipo de producto | Alicates planos |
Número de artículo | 711500 160 | |
EAN / GTIN | 4045197283542 | |
Número del fabricante | 711500 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicates de pico largo, de punta ovalada, brillantes 160 mm
a petición
En stock
143 piezas en stock
12,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
355 piezas en stock
12,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Versión mordaza | interior ranurado | interior ranurado |
Long. de mord. | 50 | 47 |
Longitud total | 160 | 160 |
Mango | revestido de plástico | revestido de plástico |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Superficie alicates | brillante | brillante |
Material alicates | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |