Hay una alternativa para este artículo

Alicates redondos cromados con cubiertas en los mangos 160 mm

Número de artículo: 710801 160
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 160 mm
    Long. de mord. 30 mm
    Forma tipo boca redondo
    Norma DIN ISO 5745
    Versión mordaza interior liso
    Mango Funda de varios componentes
    Material Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite
    Superficie alicates cromado
    Tipo de producto Alicates redondos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 710801 160
    EAN / GTIN 4003773042907
    Número del fabricante 22 05 160

    Descripción

    Ejecución:

    Con mordazas cortas resistentes (redondas). Mordazas con el interior liso.
    Pinza cromada, mangos con empuñaduras multicomponente e interfaz KNIPEXtend.
    KNIPEXtend se utiliza para conectar extensiones, como ColorCode Clips (CCCs) para la personalización o TetheredTool Clips (TTCs) para conectar un seguro contra caída TetheredTools.

    Norma:

    DIN ISO 5745

    Material:

    Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.

    Nota:

    El modelo anterior n.° 710800 puede solicitarse hasta que estén disponibles los modelos KNIPEXend.