Hay una alternativa para este artículo

Alicates redondos cromados con cubiertas en los mangos 140 mm

Número de artículo: 710801 140
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 140 mm
Long. de mord. 28 mm
Forma tipo boca redondo
Norma DIN ISO 5745
Versión mordaza interior liso
Mango Funda de varios componentes
Material Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie alicates cromado
Tipo de producto Alicates redondos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 710801 140
EAN / GTIN 4003773042891
Número del fabricante 22 05 140

Descripción

Ejecución:

Con mordazas cortas resistentes (redondas). Mordazas con el interior liso.
Pinza cromada, mangos con empuñaduras multicomponente e interfaz KNIPEXtend.
KNIPEXtend se utiliza para conectar extensiones, como ColorCode Clips (CCCs) para la personalización o TetheredTool Clips (TTCs) para conectar un seguro contra caída TetheredTools.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.

Nota:

El modelo anterior n.° 710800 puede solicitarse hasta que estén disponibles los modelos KNIPEXend.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra