{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 275 mm | |
Long. de mord. | 80 mm | |
Abertura de sujeción material redondo | 135 mm | |
Abertura de sujeción material en ángulo | 70 mm | |
Tipo de producto | Mordaza |
Número de artículo | 708901 275 | |
EAN / GTIN | 3662424019852 | |
Número del fabricante | 505A |