{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 250 mm | |
Long. de mord. | 60 mm | |
Abertura de sujeción material redondo | 110 mm | |
Abertura de sujeción material en ángulo | 50 mm | |
Tipo de producto | Mordaza |
Número de artículo | 708901 250 | |
EAN / GTIN | 3662424019838 | |
Número del fabricante | 501A |