Tenazas de ferralista, atramentadas en negro 220 mm

Número de artículo: 706675 220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.349 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 220 mm
Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ 2,5 mm
Norma DIN ISO 9242
Encabezamiento delgado
Brazo largo
Material Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie atramentados en negro, cabeza pulida
Tipo de producto Tenaza de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 706675 220
EAN / GTIN 4045197224002
Número del fabricante 706675 220

Descripción

Ejecución:

Con cabeza especialmente delgada y brazos largos. Filos muy resistentes con corte de precisión, cabeza brillante.

Norma:

DIN ISO 9242

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.