Tenazas de ferralista, atramentadas en negro, Longitud total: 200mm

Número de artículo: 706675 200
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
Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ 2,5 mm
Norma DIN ISO 9242
Encabezamiento delgado
Brazo largo
Material Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie atramentados en negro, cabeza pulida
Tipo de producto Tenaza de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 706675 200
Copiar
EAN / GTIN 4045197287304
Copiar
Número del fabricante 706675 200
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con cabeza especialmente delgada y brazos largos. Filos muy resistentes con corte de precisión, cabeza brillante.

Norma:

DIN ISO 9242

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.