{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 300 mm | |
Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ | 3,8 mm | |
Norma | DIN ISO 9242 | |
Encabezamiento | delgado | |
Brazo | largo | |
Material | Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superficie | galvanizado | |
Tipo de producto | Tenaza de corte |
Número de artículo | 706670 300 | |
EAN / GTIN | 4003773228110 | |
Número del fabricante | 99 14 300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Tenazas ferralista, modelo resistente, galvanizadas, Longitud total: 300mm
a petición
En stock
576 piezas en stock
24,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
403 piezas en stock
14,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 300 mm | 300 mm |
Norma | DIN ISO 9242 | DIN ISO 9242 |
Superficie | galvanizado | atramentados en negro, cabeza pulida |
Brazo | largo | largo |
Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ | 3,8 mm | 2,8 mm |
Material | Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite | Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite |
Tipo de producto | Tenaza de corte | Tenaza de corte |