Tenazas ferralista, modelo resistente, galvanizadas, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 706670 250
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
Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 250 mm
Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ 3,3 mm
Norma DIN ISO 9242
Encabezamiento delgado
Brazo largo
Material Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie galvanizado
Tipo de producto Tenaza de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 706670 250
Copiar
EAN / GTIN 4003773071419
Copiar
Número del fabricante 99 14 250
Copiar
Fabricante KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Con cabeza especialmente delgada y brazos largos. Filos muy resistentes con corte de precisión, cabeza brillante.

Aplicación:

Especialmente adecuadas para trenzado de hierro armado, con transmisión elevada. Corta alambre blando hasta ⌀ 4,5 mm. Descarga de tendones y musculatura mediante amortiguación potente del golpe de corte.

Norma:

DIN ISO 9242

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.