{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Alligator | |
Longitud total | 250 mm | |
Superficie | cromado | |
Abertura de sujeción para hexágono | 46 mm | |
Abertura de sujeción para tubos | 2 pul | |
Norma | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mango | aislado por inmersión | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
exento de chispas | no | |
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos | no | |
Autoenganche | sí | |
Protección antienganche | sí | |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número de artículo | 705730 250 | |
EAN / GTIN | 4003773019343 | |
Número del fabricante | 88 07 250 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Alicate regulable Alligator® Aislados por inmersión según VDE, Longitud total: 250mm
a petición
En stock
62 piezas en stock
38,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.136 piezas en stock
20,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
exento de chispas | no | no |
Norma | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromado | atramentado en negro |
Autoenganche | sí | sí |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Abertura de sujeción para tubos | 2 pul | 1.1/2 pul |
Abertura de sujeción para hexágono | 46 mm | 36 mm |