Alicate regulable Cubiertas de mangos VDE, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 705746 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
986 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 250 mm
Superficie atramentado en negro
Abertura de sujeción para hexágono 36 mm
Abertura de sujeción para tubos 1.1/2 pul
Norma DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango Funda de varios componentes
Material Acero al cromo-vanadio
exento de chispas no
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos no
Autoenganche
Protección antienganche
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 705746 250
EAN / GTIN 4045197887887
Número del fabricante 705746 250

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Templado por inducción. Mordazas dentadas entalladas, autoenganchable a tubos y tuercas. Ajuste de muescas escalonado. Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos aislados con cubiertas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.