{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 200 mm | |
propiedad electrostática | VDE 1000 V | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,5 mm | |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2 mm | |
Norma | similar a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Propiedad de mordaza | dentado | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Superficie | brillante | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 701850 200 | |
EAN / GTIN | 4045197597953 | |
Número del fabricante | 701850 200 |