Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Alicates universales al vanadio Aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 701850 160

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: VDE 1000 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm
propiedad electrostática VDE 1000 V
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ 2 mm
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ 1,5 mm
Norma similar a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Propiedad de mordaza dentado
Mango Funda de varios componentes
Material Acero al cromo vanadio
Superficie brillante
exento de chispas no
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 701850 160
EAN / GTIN 4045197165978
Número del fabricante 701850 160

Descripción

Ejecución:

Acero al cromo vanadio. Mordazas dentadas. Corte templado por inducción (aprox. 64 HRC), también adecuados para cuerda de piano. Para trabajos bajo tensión de hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

Norma:

Similar a ISO 5746 .

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra