WNGP 040308R-F2M IC908 Plaquitas Trigonales de Doble Cara para Súper Acabado en Aceros Inoxidables

Número de artículo: 6989927
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6989927
    EAN / GTIN 7291075348675
    Número del fabricante 6989927
    Número L L23950 659

    Descripción

    Descripción:

    Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F2M, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Longitud del filo de corte (L) 4.35 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas F2M
    • Radio de punta (RE) 0.8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Longitud del filo de corte (L) 4.35 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.3 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.08 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra