PWLNL 1212X-04S Herramientas para Torneado Exterior con Fijación por Palanca para Plaquitas Trigonales de Doble Cara WNGP 0403

Número de artículo: 6712855
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6712855
    EAN / GTIN 7291075352986
    Número del fabricante 6712855
    Número L L23990 117

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 120 mm, Longitud de la cabeza (LH) 11 mm

    Característica:

    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Longitud funcional (LF) 120 mm
    • Ancho funcional (WF) 12 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 11 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WNGP 04
    • Altura del mango (H) 12 mm
    • Ancho del mango (B) 12 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra