E20S SWLNR-04 Barras de Mandrinar para Plaquitas Trigonales de Doble Cara WNGP 0403 , para Pequeños Diámetros

Número de artículo: 6989906
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6989906
EAN / GTIN 7291075349009
Número del fabricante 6989906
Número L L23990 258

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 22 mm, Longitud total (OAL) 250 mm, Altura del mango (H) 18 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 11 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WNGP 040302L-F2M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 22 mm
  • Longitud total (OAL) 250 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -10 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -10 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 36 mm
  • Altura del mango (H) 18 mm