Caja plegable de polipropileno 42 l

Número de artículo: 693450 42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
308 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Volumen (l) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Características del maletín apilable
    Medida exterior longitud 600 mm
    Medida exterior anchura 400 mm
    Medida exterior altura 220 mm
    Altura plegada 80 mm
    Medida interior Longitud 558 mm
    Medida interior Anchura 358 mm
    Medida interior Altura 205 mm
    Volumen 42 l
    Capacidad de carga máxima 40 kg
    Peso 2,3 kg
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 693450 42
    EAN / GTIN 2050001021724

    Descripción

    Ejecución:

    Caja de plástico apilable de polipropileno. 2 cajas plegables de tam. 19 se ajustan a 1 caja plegable de tam. 42. La reducción del volumen al plegar es del 64 %.