Caja plegable de polipropileno, Volumen: 19l

Número de artículo: 693450 19
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
Volumen (l) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Características del maletín: apilable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características del maletín apilable
Medida exterior longitud 400 mm
Medida exterior anchura 300 mm
Medida exterior altura 220 mm
Altura plegada 89 mm
Medida interior Longitud 356 mm
Medida interior Anchura 257 mm
Medida interior Altura 217 mm
Volumen 19 l
Capacidad de carga máxima 15 kg
Peso 2 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 693450 19
Copiar
EAN / GTIN 2050001785916
Copiar
Fabricante Georg Utz GmbH, Nordring 67, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.utzgroup.de

Descripción

Ejecución:

Caja de plástico apilable de polipropileno. 2 cajas plegables de tam. 19 se ajustan a 1 caja plegable de tam. 42. La reducción del volumen al plegar es del 64 %.