Maletín de surtido L-BOXX® Mini

Número de artículo: 693340
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
  • Clase de protección IP: IP X4
  • Características del maletín: apilable
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP X4
Características del maletín apilable
Medida exterior longitud 260 mm
Medida exterior anchura 155 mm
Medida exterior altura 65 mm
Peso 0,4 kg
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 693340
Copiar
EAN / GTIN 4045294514969
Copiar
Número del fabricante 6000003510
Copiar
Fabricante BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 ZUSMARSHAUSEN, Deutschland, www.l-boxx.com

Descripción

Ejecución:

Maletín de surtido L-BOXX® Mini para conservar todo tipo de piezas pequeñas. El robusto mecanismo de encaje permite la conexión y separación sencilla de las maletas, así como el transporte de varias maletines de surtido de plástico organizadas en conjuntos. Con práctica asa y 7 paredes separadoras extraíbles para la adaptación individual a las necesidades concretas. De plástico apto para el contacto con alimentos. Capacidad de carga hasta 1,5 kg.

Función:

IPX4: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones, pero sin protección contra cuerpos extraños ni contacto.

Idóneo para:

Maleta de plástico organizada n.º 693330 tam. 102.