{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | ABS | |
Clase de protección IP | IP X4 | |
Características del maletín | apilable | |
Medida exterior longitud | 442 mm | |
Medida exterior anchura | 357 mm | |
Medida exterior altura | 117 mm | |
Medida interior Longitud | 375 mm | |
Medida interior Anchura | 313 mm | |
Medida interior Altura | 71 mm | |
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Tipo de producto | Sistema de transporte para herramientas |
Número de artículo |
693337 102
Copiar |
|
EAN / GTIN |
2050002047396
Copiar |