{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | X-ABS | |
Tipo de almacenamiento de herramientas | Soporte de apriete | |
Resistencia del maletín | 30 kg | |
Características del maletín | apto para llevar en avión | |
Medida interior Longitud | 470 mm | |
Medida interior Anchura | 210 mm | |
Medida interior Altura | 360 mm | |
Peso | 5,7 kg | |
Tipo de producto | Sistema de transporte para herramientas |
Número de artículo | 692671 1 | |
EAN / GTIN | 4006793001848 | |
Número del fabricante | 588070171 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Maleta para herramientas de X-ABS, extra alta, con cubeta de fondo, 2 bandejas portaherramientas y cerraduras TSA, Tipo: 1
a petición
En stock
7 piezas en stock
373,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
269,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
191,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de almacenamiento de herramientas | Soporte de apriete | Bolsillos portaobjetos | Bolsillos portaobjetos; Soporte de apriete |
Peso | 5,7 kg | 3,6 kg | 4,6 kg |
Medida interior Anchura | 210 mm | 310 mm | 275 mm |
Medida interior Altura | 360 mm | 210 mm | 150 mm |
Medida interior Longitud | 470 mm | 460 mm | 435 mm |
Resistencia del maletín | 30 kg | 30 kg | 35 kg |
Material | X-ABS | X-ABS | PC |