{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | PC | |
Tipo de almacenamiento de herramientas | Bolsillos portaobjetos; Soporte de apriete | |
Resistencia del maletín | 35 kg | |
Características del maletín | apto para llevar en avión | |
Medida interior Longitud | 435 mm | |
Medida interior Anchura | 275 mm | |
Medida interior Altura | 150 mm | |
Peso | 4,6 kg | |
Tipo de producto | Sistema de transporte para herramientas |
Número de artículo | 692810 | |
EAN / GTIN | 4045197806321 | |
Número del fabricante | 692810 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Maleta de herramientas para asistencia técnica con cubeta de fondo y bandejas portaherramientas
a petición
En stock
44 piezas en stock
191,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
269,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de almacenamiento de herramientas | Bolsillos portaobjetos; Soporte de apriete | Bolsillos portaobjetos |
Peso | 4,6 kg | 3,6 kg |
Medida interior Anchura | 275 mm | 310 mm |
Medida interior Altura | 150 mm | 210 mm |
Medida interior Longitud | 435 mm | 460 mm |
Resistencia del maletín | 35 kg | 30 kg |
Material | PC | X-ABS |