Bolsa de montaje plegable por ambos lados, con pared intermedia

Número de artículo: 691450
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Material: Cuero; ABS
  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Bolsillos portaobjetos; Soporte de apriete

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Cuero; ABS
Tipo de almacenamiento de herramientas Bolsillos portaobjetos; Soporte de apriete
Medida interior Longitud 420 mm
Medida interior Anchura 185 mm
Medida interior Altura 315 mm
Peso 3,1 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 691450
EAN / GTIN 4006793182813
Número del fabricante 16000571

Descripción

Ejecución:

Piezas laterales de plástico ABS resistente al desgaste (sin desgaste por las costuras), pared delantera y tapa de cuero vacuno graneado, especialmente resistente.