• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MKS 18 LTX 58 FS Set Sierra circular manual para metal de batería

Número de artículo: 691114000
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 691114000
EAN / GTIN 4061792156203
Número del fabricante 691114000

Descripción

Descripción:

  • Sierra circular manual metálica de batería de gran fuerza de arrastre con caja de recolección de virutas para corte en frío de metales. Compatible con carriles guía.
  • Cortes rápidos y precisos de tubos, perfiles, canales, rejillas metálicas y chapas. Sin chispas ni rebabas.
  • Con caja de recolección de virutas para un entorno de trabajo limpio
  • Sierra robusta con cubierta protectora de fundición de aluminio inyectado y placa base de acero inoxidable
  • Bajo peso y diseño compacto y ergonómico
  • Ventana de control en la cubierta protectora para cortes exactos
  • Ajuste de profundidad de cortes continuo y sin herramientas según escala en milímetros y pulgadas
  • Cambio cómodo de la hoja de la sierra gracias al bloqueo del husillo
  • Freno de marcha en inercia para la más alta seguridad gracias a la detención rápida de la hoja de la sierra (< 1 seg)
  • Cortes rectos exactos de rejillas metálicas, chapas de acero y de perfil, gracias al carril guía (accesorio)
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra circular de metal duro para metales (40 dientes), Tope paralelo, Llave hexagonal, Carril guía FS 160 (160 cm), Adaptador de carriles guía, metaBOX 340, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Inseguridad de medición K: 1.5 dB(A)
  • Serrar placas de virutas: 2.5 m/s²
  • Peso sin batería: 2.8 kg
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Peso con batería: 3.7 kg
  • Bruttogewicht: 5.960 kg
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Velocidad máx. de corte: 31 m/s
  • Profundidad máx. de corte en 90°: 58 mm
  • Nivel de intensidad acústica: 97 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 108 dB(A)
  • Profundidad de corte ajustable: 0 - 58 mm
  • Ø de la hoja de sierra x perforación: 165 x 20 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios