Hoja de sierra ″aluminium cut - professional″, 165x20 Z48 DP/DT 5°neg

Número de artículo: 628276000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ hoja D 165 mm
⌀ de perforación 20 mm
adecuado para material Aluminium
Cantidad de dientes 48
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628276000
EAN / GTIN 4061792008670
Número del fabricante 628276000
Número L L01750 461

Descripción

Descripción:

  • Cortes perfectos en aluminio gracias a la especial geometría de dientes
  • Ø 160 y 165 mm: cortes rápidos, sin rebabas gracias a la hoja principal extrafina, para un número alto de cortes por carga de la batería
  • Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
  • Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 165 x 1,6 x 20 mm
  • ADECUADO PARA: MKS 18 LTX 58 / KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 5° neg.
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,2 mm
  • Embalaje: Cartón
  • cantidad de dientes: 48
  • Forma del diente: FZ/TZ

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra