TKHS 315 M - 4,20 DNB Set Sierra circular de mesa

Número de artículo: 690624000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 690624000
EAN / GTIN 4007430216144
Número del fabricante 690624000

Descripción

Descripción:

  • Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
  • Sierra circular de mesa potente, precisa, de equipamiento profesional - lista rápidamente para cualquier aplicación
  • Ideal para cortar maderas escuadradas, tablas, planchas y materiales similares
  • Motor de inducción silencioso con freno motor y protección contra sobrecarga - libre de mantenimiento y robusto
  • Carro deslizante apoyado en rodamiento de bolas
  • Tope angular con guía de tope, utilizable también como carro deslizante
  • Tope paralelo estable con sujeción rápida
  • Hoja de sierra con ajuste de altura continuo
  • Ajuste cómodo de la inclinación de la hoja de sierra desde delante
  • Robusta construc. de chapa de acero recubierta de polvo y tablero de mesa galvanizado
  • Prolongación de mesa plegable
  • Carcasa y motor premontados

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (24 dientes), Bastidor con ruedas incl. empuñaduras, Tope paralelo, Tope angular, carro deslizante apoyado en rodamiento de bolas, Prolongación de mesa (600 x 800 mm), Dispositivo de aspiración de virutas, Empujador

Característica:

  • Inseguridad de medición K: 4 dB(A)
  • Velocidad de corte: 50 m/s
  • Peso: 64 kg
  • Bruttogewicht: 82.300 kg
  • Nivel de intensidad acústica: 97 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 106 dB(A)
  • Ancho del material máx. en el tope angular: 250 mm
  • Máx. anchura de corte en el tope paralelo: 340 mm
  • Altura de trabajo: 850 mm
  • Potencia nominal absorbida S6 20%: 3500 W
  • Potencia nominal absorbida S1 100%: 4200 W
  • Radio de giro de la hoja de sierra: 0 - 45 °
  • Altura de corte: 0 - 85 mm
  • Hoja de sierra: 315 x 30 mm
  • Tensión de alimentación: 380 - 415 V
  • Máx. superficie de apoyo: 800 x 600 mm
  • Altura máx. de corte 90/45°: 85 / 53 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra