Hoja de sierra ″power cut wood - professional″, 315x30, D20 DP 22°

Número de artículo: 628015000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628015000
EAN / GTIN 4007430177261
Número del fabricante 628015000

Descripción

Descripción:

  • Para cortes bastos y semifinos con avance rápido y escasa demanda de potencia
  • Buenos resultados en cortes longitud. en madera maciza
  • Se puede utilizar para cortar madera de construcción con clavos y restos de hormigón
  • Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
  • Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad
  • Alojamiento de perforación secundario en hojas con Ø 216, 250, 254 y más de 300 mm

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 315 x 2,8 x 30 mm
  • Adecuado para: TKHS 315 / KGT 300
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 22°
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,8 mm
  • Embalaje: Cartón
  • cantidad de dientes: 20
  • Forma del diente: FZ

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra