A12M SWLNR-04 Barras de Mandrinar para Plaquitas Trigonales de Doble Cara WNGP 0403 , para Pequeños Diámetros

Número de artículo: 6888922
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6888922
EAN / GTIN 7291075348873
Número del fabricante 6888922
Número L L23990 224

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm, Longitud total (OAL) 150 mm, Altura del mango (H) 11 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WNGP 040302L-F2M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -10 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -14 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 24 mm
  • Altura del mango (H) 11 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra