E06H SCLCL-04 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 80º, Incidencia 7º. Diámetro Mínimo del Agujero: 20 mm

Número de artículo: 6862281
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6862281
    EAN / GTIN 7291075064858
    Número del fabricante 6862281
    Número L L23990 210

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 7 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Altura del mango (H) 5.8 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Ancho funcional (WF) 3.5 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 7 mm
    • Longitud total (OAL) 100 mm
    • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
    • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -13 Degrees
    • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 12 mm
    • Altura del mango (H) 5.8 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra