SBB D19-6 Portaherramientas para Barras de Mandrinar de Pequeño Diámetro

Número de artículo: 6862230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6862230
EAN / GTIN 7291075361995
Número del fabricante 6862230
Número L L23990 2060

Descripción

Descripción:

  • Barras de mandrinar
  • Diámetro de toma, lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Altura del eje (H): 0.709″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 0.236″
  • Altura del mango (H): 0.709″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra