A-SCLCR 8-2 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 80º, Incidencia 7º. Diámetro Mínimo del Agujero: 20 mm

Número de artículo: 6854285
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6854285
EAN / GTIN 7291075123524
Número del fabricante 6854285
Número L L23990 138

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.687″ ,Longitud total (OAL) 5″ ,Altura del mango (H) 0.475″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.406″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.687″
  • Longitud total (OAL): 5″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -6 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 1″
  • Altura del mango (H): 0.475″