VNGA 160408-F2 IB20HC Plaquitas Rómbicas de 35º con 2 Puntas CBN para Aceros Templados, Metales Sinterizados y Aleaciones a Altas Temperaturas

Número de artículo: 6804786
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6804786
EAN / GTIN 7291075283150
Número del fabricante 6804786
Número L L24270 130

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 16.6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 16.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra