Surtido de puntas con herramienta de accionamiento 19 piezas, Número de piezas: 19

Número de artículo: 676235 19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Kraftform Kompakt Stubby 1
Perfil de salida Dentado múltiple; Destornillador Pozidriv; Destornillador ranura; Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador de 6 caras
Número de piezas 19
Herramienta de accionamiento 1 carraca para puntas 1/4 pulgadas; Carraca para vasos 1/4 pulgada; Soporte para destornilladores
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Varilla telescópica retractable en el mango no
apto para máquinas
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 676235 19
EAN / GTIN 4013288214553
Número del fabricante 05057471001

Descripción

Ejecución:

Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento para uso manual y con máquina. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido Kraftform para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.
Con mango ergonómico Kraftform de 2 componentes, corto.

Contenido:

Puntas, BiTorsion, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: 1 ud. n.° 675520 de cada tam. 1/25; 2/25
Puntas, BiTorsion, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: 1 ud. n.° 675540 de cada tam. 1/25; 2/25
Puntas, BiTorsion, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: 1 ud. de cada tam. 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5
Puntas, BiTorsion, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: 1 ud. n.º 675550 de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Puntas, BiTorsion, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Mango de destornillador: 1 ud. n.° 676405