Punta para ranura, 5/16 pulgada C 8 10 mm

Número de artículo: 675460 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,32 € / Unidad
  • de 10Unidad
    6,10 € / Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
131 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 800/2 Z
    Anchura de filo 10 mm
    Grosor de filo 1,6 mm
    Longitud total 41 mm
    Perfil de salida Destornillador ranura
    Mango hexagonal para puntas C8
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 675460 10
    EAN / GTIN 4013288011299
    Número del fabricante NS.260A

    Descripción

    Ejecución:

    Para el asiento en soportes manuales o máquinas con el soporte hexagonal correspondiente.

    Aplicación:

    Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Material:

    Aleación especial al cromovanadio, tenaz.